カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
水道用フレキパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75988098
品番
0784B-13X 100
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
取付ネジは管用平行ネジ
材質
パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM
最高使用圧力(MPa)
0.75
パイプ外径(Φmm)
16
最小曲げ半径(mm)
39
注意
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。