カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
水道用フレキパイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75988116
品番
0784B-13X 300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,090
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
取付ネジは管用平行ネジ
材質
パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM
最高使用圧力(MPa)
0.75
パイプ外径(Φmm)
16
最小曲げ半径(mm)
39
注意
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75988116
0784B-13X 300
40493993
0784B-13×300
水道用フレキパイプ
カクダイ
1個
¥
869
税込
¥
956
注文コードが変更になりました