0784B-13X 350 水道用フレキパイプ カクダイ 75988125 0784B-13X 350 水道用フレキパイプ カクダイ 75988125

水道用フレキパイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75988125 品番0784B-13X 350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,210
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

取付ネジは管用平行ネジ

材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM 最高使用圧力(MPa)0.75 パイプ外径(Φmm)16 最小曲げ半径(mm)39
注意
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75988125 0784B-13X 350 40494002 0784B-13×350 水道用フレキパイプ カクダイ 水道用フレキパイプ カクダイ 1個 949 税込1,044 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする