700-781-N 立形自在水栓 カクダイ 75991747 700-781-N 立形自在水栓 カクダイ 75991747

立形自在水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75991747 品番700-781-N
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

秋津(あきつ)シリーズ
「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。
そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。

呼び13 材質青銅 仕上ニッケルメッキ タイプ節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 取付穴径(Φmm)22〜27 取付厚(mm)5〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする