カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
Uパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75993217
品番
775-31-170
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
高さがないので、狭いスペースに対応できます。
材質
黄銅
パイプ長(mm)
170
外径(Φmm)
16
先端径(Φmm)
17.8
パイプ外径(Φmm)
16