カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
ブレードフレキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75994127
品番
798-32-1340
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
ブレード:SUS304 チューブ:架橋ポリエチレン管(内径9.5ミリ) ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト
色
マットブラック
長さ(mm)
400
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度(℃)
1〜80
取付ねじ
G1/2
仕上
黒塗装
最小曲げ半径(mm)
40
呼び
13
アズワン品番
64-6497-21