カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
水道用フレキパイプ(ガイドつき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75994154
品番
7985-20X 250
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
取付ネジは管用平行ネジ
材質
パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)
0.75
パイプ外径(Φmm)
16.8
最小曲げ半径(mm)
39
注意
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。