カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
フレキパイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75994179
品番
798-602
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
色
ブラック
長さ(mm)
400
仕上
黒塗装
取付ねじ
取付ネジG1/2
アズワン品番
64-6497-25
注意
※過度な曲げ、屈曲を繰返さないでください。ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。