大型車用トルクレンチ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)150〜750 注文コード75996076 品番DQLE750N2
参考基準価格(税別)¥114,300 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)1342 差込角(mm)19.05 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)150〜750 最小目盛(N・m)5 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 質量(kg)5.7 寸法d(mm)34 有効長(mm)1250 寸法D(mm)30 適合ねじ普通鋼:(M27)、ハイテン:(M22) 寸法b(mm)21.5 最大トルク時の手力(N)600 寸法h(mm)74.4 寸法R(mm)32 寸法l1(mm)60 寸法m(mm)44 寸法l2(mm)524 寸法n(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法l0(mm)900
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87035505
2015-12-28
用途:
自動車のホイルナットを締めるため
自動車・二輪車・自転車関連業

左右ねじに対応している物で他メーカーだとちょうど良いサイズがなく国産の東日に決めました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする