曜日別特売
AR1/4 Φ50×1Mpa 小型圧力計 モノタロウ 75998151

AR1/4 Φ50×1Mpa 小型圧力計 モノタロウ 75998151
AR1/4 Φ50×1Mpa 小型圧力計 モノタロウ 75998151
モノタロウ

小型圧力計

(49件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード75998151品番AR1/4 Φ50×1Mpa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。

用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質[本体]スチール、[表示目盛カバー]ポリカーボネート、[接続ネジ]真鍮(表面クロムメッキ)厚さ(mm)(ゲージ)28ケース形状立形つばなし測定範囲(MPa)0~1外径(Φmm)52接続部ねじR1/4精度(%)±2.5F.S
注意
※圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにしてください。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には。『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※使用温度範囲内でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75998151AR1/4 Φ50×1Mpa73621406R1/4×60×1.0MPaAR1/4 Φ50×1Mpa 圧力計 立形 Rネジ Φ60 モノタロウ 73621406圧力計 立形 Rネジ Φ60モノタロウ1個
619
税込681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75998133
2020-11-19
用途: コンプレッサーの補修部品
鈴が峰

コンプレッサーの補修部品として購入
大変満足しています

対象商品 : 75998133
2019-10-23
用途: エアーコンプレッサーの圧力計
その他業種

圧力計からエア漏れが発生するようになったので、代用品として取り付けました。問題なく使用できています。

対象商品 : 75998124
2019-04-19
用途: 圧力計

コンプレッサーの圧力計が壊れたので取り替えです。
大まかな数値がわかればいいので安い圧力計を買いました。
まったく問題なく機能しています、満足です。

対象商品 : 75998124
2019-03-27
用途: 壊れたメーターの交換使用。
卸売・小売業

元々付いていた、別のメーターと交換しました。
精度よりも、アバウトどれ位の圧か見ただけなので、十分機能しています。

対象商品 : 75998142
2018-12-12
用途: タイヤの空気圧
堀越畳店

目安としてのゲージなので 十分と思う、耐久性がわからないので☆4です。

対象商品 : 75998124
2018-06-16
用途: 機械工作
サービス業

非常に良い製品でコストパホーマンスに優れているとおもいます。

対象商品 : 75998151
2018-04-14
用途: ベビコンに使用
農・林・水産業

古い計器が壊れたので交換用にモノタロウさんで探していたら、安価な品があったので買いました。精度は問わないので現品で十分です。

対象商品 : 75998151
2018-04-29
用途: コンプレッサー圧力監視
製造業

安価で、目盛りも見やすく非常に使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする