65241 SORBO クッションパッド足底用 三進興産 76001258

65241 SORBO クッションパッド足底用 三進興産 76001258
65241 SORBO クッションパッド足底用 三進興産 76001258
65241 SORBO クッションパッド足底用 三進興産 76001258

SORBO クッションパッド足底用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード76001258品番65241
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

衝撃吸収素材「ソルボセイン」が、圧迫を軽減し足底をしっかり守ります。貼るだけで簡単にトラブルがやわらぎます。
貼るだけで簡単にトラブルがやわらぎます。
薄型パッドで、ストッキングを履いても違和感がありません。
薄型パッドで、ストッキングや靴をそのまま履くこと出来ます。

用途
靴ずれの保護。
タイプ足底用材質本体:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン) 粘着剤:アクリル系(低アレルギー性)アズワン品番64-9626-44
注意
※使用中にかゆみ、かぶれ等の症状あらわれた場合は使用を中止してください。
※患部と周りをよく洗い、乾かします。
水ぶくれや傷口には直接貼らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする