曜日別特売
- 災害用栄養補給食 ライフスープ 野菜コンソメ味 ライフスープシリーズ 76002798

災害用栄養補給食 ライフスープ 野菜コンソメ味

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(420個)
内容量1箱(420個)注文コード76002798品番-
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥86,378
販売価格(税別)
79,980

非常時・災害時でも被災者の栄養バランスを整え、健康維持を目的とした5年間保存可能な粉末スープタイプのアレルギー対応栄養補助食
品です。アレルギー特定原材料等28品目不使用、化学調味料等不使用のため、要配慮者も安心して召し上がれます。日本
災害食認証、及び防災安全協会の防災製品等推奨品認証商品

用途
非常時、災害時の保存食として
種類米類カロリー(kcal)46.3容量(g)13.5注水量(mL)150保存期間(年)5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個包装を開封し、中身の粉末をカップにあけます。
※熱湯(水も可)を150mL注いで10秒程かき混ぜてください。
※熱湯を注いでから約1分で美味しく召し上がれます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,850/税込2,035
離島数量1につき1,850/税込2,035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76002789
2023-03-30
用途: 非常時の備えとして
サービス業

備蓄用に購入しました。コンソメにコーンスープを足したような味です。そのままでも美味しくいただけますが、私はオートミールと混ぜて食べました。お値段がもう少し安くなればもっといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする