シーガー
PEX8 ピッチカラーチェンジャー万鮪(マンユウ) 300m巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
号数
8
8
10
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76004367
品番
8号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
【ピッチマーキングの特徴】*キャスティング時の飛距離が把握しやすい*ジギング時のタナが把握しやすい*フッキングしてから魚との距離が把握しやすい*キャスティング、ジギング対応モデル
用途
ピッチマーキングシステムにより、様々な大物に対応するビッグゲーム用PEライン
号数
8
標準直径(mm)
0.47
平均強力(lb/kg)
【直線】110/49.9
最大強力(lb/kg)
【直線】120/54.4
色
ライトグレー、10m毎オレンジ・青・赤・緑・紫(リーダー側)【ピッチカラーはシーガーPEX8マルチカラーと同順同色】
包装形態
紙パッケージ
素材
ポリエチレン
巻数(m)
300
注意
※画像は代表画像です、記載の号柄・仕様等をよくご確認ください。