シーガー
PEX8 ピッチカラーチェンジャー 150m巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
号数
1.5
0.6
0.8
1
1.2
1.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76004428
品番
1.5号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
【ピッチマーキングの特徴】*キャスティング時の飛距離が把握しやすい*ジギング時のタナが把握しやすい*フッキングしてから魚との距離が把握しやすい*キャスティング、ジギング対応モデル
用途
ピッチマーキングシステムにより、様々な魚種に対応するルアーゲーム用PEライン
号数
1.5
標準直径(mm)
0.205
平均強力(lb/kg)
【直線】24/10.9
最大強力(lb/kg)
【直線】26/11.8
色
ライトグレー、10m毎オレンジ・青・赤・緑・紫(リーダー側)【ピッチカラーはシーガーPEX8マルチカラーと同順同色】
包装形態
紙パッケージ
素材
ポリエチレン
巻数(m)
150
注意
※画像は代表画像です、記載の号柄・仕様等をよくご確認ください。