10号 PEX8 ピッチカラーチェンジャー万鮪(マンユウ) 300m巻 シーガー 76004516

10号 PEX8 ピッチカラーチェンジャー万鮪(マンユウ) 300m巻 シーガー 76004516
10号 PEX8 ピッチカラーチェンジャー万鮪(マンユウ) 300m巻 シーガー 76004516
10号 PEX8 ピッチカラーチェンジャー万鮪(マンユウ) 300m巻 シーガー 76004516
10号 PEX8 ピッチカラーチェンジャー万鮪(マンユウ) 300m巻 シーガー 76004516

PEX8 ピッチカラーチェンジャー万鮪(マンユウ) 300m巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
号数10
内容量1個注文コード76004516品番10号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

【ピッチマーキングの特徴】*キャスティング時の飛距離が把握しやすい*ジギング時のタナが把握しやすい*フッキングしてから魚との距離が把握しやすい*キャスティング、ジギング対応モデル

用途
ピッチマーキングシステムにより、様々な大物に対応するビッグゲーム用PEライン
号数
10
標準直径(mm)
0.52
平均強力(lb/kg)
【直線】140/63.5
最大強力(lb/kg)
【直線】150/68.1
色
ライトグレー、10m毎オレンジ・青・赤・緑・紫(リーダー側)【ピッチカラーはシーガーPEX8マルチカラーと同順同色】
包装形態
紙パッケージ
素材
ポリエチレン
巻数(m)
300
注意
※画像は代表画像です、記載の号柄・仕様等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする