たった24g!鍵より小さいエコバッグ。
使い勝手がよく普段使いしやすいエコバッグを作りました。
サイズは、全国のコンビニでよく使われているレジ袋をモチーフにしています。
容量は10L、耐荷重5kgとデイリーユースしやすく、カラビナを付けたり、袋の素材にもこだわりました。
カラーはグレー、カーキ、ネイビーの3種類。
風合いの良いナイロン生地を採用
毎日使うことを考えると、いちいち畳むのでなく、
適当に収納してもOKな風合いの素材を選びました。
また、薄くて柔らかいので出し入れもしやすい。
重さは24gと卵半個分以下。
収納袋はバッグの端に頑丈に縫い付けているのでなくさない。
カラビナでバッグやベルト通しに付けておける。
こんなに薄くてもしっかりした作り。5kgの鉄アレイも大丈夫。※耐荷重5kg
お弁当用の袋より、持ち手を少し長くすることで雑誌もOK。
生地が柔らかいので、小さいお弁当もOK。
マチがあるので、お弁当を入れても傾かない。