画像準備中

CONVENI BAG INBENTO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76006517 品番 AP-623212
販売価格(税込) ¥1,417
販売価格(税別)
1,288

たった24g!鍵より小さいエコバッグ。
使い勝手がよく普段使いしやすいエコバッグを作りました。
サイズは、全国のコンビニでよく使われているレジ袋をモチーフにしています。
容量は10L、耐荷重5kgとデイリーユースしやすく、カラビナを付けたり、袋の素材にもこだわりました。
カラーはグレー、カーキ、ネイビーの3種類。
風合いの良いナイロン生地を採用
毎日使うことを考えると、いちいち畳むのでなく、
適当に収納してもOKな風合いの素材を選びました。
また、薄くて柔らかいので出し入れもしやすい。
重さは24gと卵半個分以下。
収納袋はバッグの端に頑丈に縫い付けているのでなくさない。
カラビナでバッグやベルト通しに付けておける。
こんなに薄くてもしっかりした作り。5kgの鉄アレイも大丈夫。※耐荷重5kg
お弁当用の袋より、持ち手を少し長くすることで雑誌もOK。
生地が柔らかいので、小さいお弁当もOK。
マチがあるので、お弁当を入れても傾かない。

カーキ 材質表地:ナイロン100%、メッシュ:ポリエステル100%、ひも:ポリエステル100% 寸法(縦×横)(cm)使用時:48×25 質量(g)24 収納時寸法(cm)縦6×横5×奥行5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする