曜日別特売
ND150-12 ND150 スムースライド(3段引きタイプ) アトムリビンテック 76006822

 

ND150-12 ND150 スムースライド(3段引きタイプ) アトムリビンテック 76006822
ND150-12 ND150 スムースライド(3段引きタイプ) アトムリビンテック 76006822

ND150 スムースライド(3段引きタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)304.8仕様レール着脱不可能注文コード76006822品番ND150-12
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。
左右兼用タイプです。
レールの取り外しができない完全ストップタイプです。

寸法A(mm)76.2寸法B(mm)177.8寸法C(mm)254寸法D(mm)76.2寸法E(mm)190.5寸法F(mm)241.3寸法G(mm)266.7寸法L(mm)304.8仕様レール着脱不可能仕上ユニクロスライド寸法(mm)330.2材質(ベアリング)材質(レール)定格荷重(N [kgf])843.4(86)以下
注意
※ネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする