アトムリビンテック
ND150 スムースライド(3段引きタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
寸法L(mm)
304.8
仕様
レール着脱可能
注文コード
76006917
品番
ND150-12-C3
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。
左右兼用タイプです。
レールを最大まで引き出し、ディスコネクトスプリングを押しながら更に引くと引出し側レールを取り外せます。
寸法A(mm)
76.2
寸法C(mm)
254
寸法D(mm)
76.2
寸法E(mm)
190.5
寸法F(mm)
241.3
寸法G(mm)
266.7
寸法L(mm)
304.8
仕様
レール着脱可能
仕上
ユニクロ
スライド寸法(mm)
330.2
材質(ベアリング)
鋼
材質(レール)
鋼
定格荷重(N [kgf])
843.4(86)以下
注意
※ネジは付属しておりません。