アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 錠用部品
NOMOS エスカッション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76007346
品番
TF3
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
シリーズ
NOMOS
適合
MCS錠
種別
空錠
仕上
AB
適合扉厚(mm)
30〜40