アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 錠用部品
NOMOS エスカッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
空錠
仕上
CR
注文コード
76007364
品番
TF3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
種別・仕上
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金
シリーズ
NOMOS
適合
MCS錠
種別
空錠
仕上
CR
適合扉厚(mm)
30〜40