アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの 丁番
UHシステム金具 スライド丁番(Φ35カップ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76007967
品番
UH-CR100-0-6
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
付属品
カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本
ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本
材質
鋼、亜鉛合金 他
種別
キャッチ付
種類
スライド丁番
仕上
ニッケルメッキ