UH-NTR105-0-6 UHシステム金具 スライド丁番(Φ40カップ) アトムリビンテック 76007985 UH-NTR105-0-6 UHシステム金具 スライド丁番(Φ40カップ) アトムリビンテック 76007985

UHシステム金具 スライド丁番(Φ40カップ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76007985 品番 UH-NTR105-0-6
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
付属品
カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本
ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本
材質鋼、亜鉛合金 他 種別キャッチ付 種類スライド丁番 仕上ニッケルメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする