FA-1000-BY 調整戸車 FA-1000 アトムリビンテック 76010374

FA-1000-BY 調整戸車 FA-1000 アトムリビンテック 76010374 FA-1000-BY 調整戸車 FA-1000 アトムリビンテック 76010374

調整戸車 FA-1000

(67件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76010374 品番FA-1000-BY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

戸を外さずに、ドライバー1本での戸の上下・左右の調整ができます。
消音設計で走行円滑な鋼製ベアリング入りタイプです。

付属品
+皿タッピンねじ3.5×20 1本
+なべタッピンねじ4×50 1本
用途水回りを除く屋内木製建具 仕様金属ベアリング 材質(車輪)POM 材質(ケース)PA66 仕上車輪/白、ケース/黒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40983214
2024-03-16
用途:
自宅の引き戸の交換時
その他業種

スムースに気持ちよく動いている。交換してよかった。

対象商品:
40983214
2021-11-26
用途:
室内片引きガラス扉
建設業・工事業

室内にガラス扉(引き違い2か所と片引き1か所)があり、戸車が合計10個あるうちの1個が動かなくなったので交換。交換後はスムーズな動きで満足です。

対象商品:
40983223
2021-02-16
用途:
木製建具修理
建設業・工事業

軽い 軽い とても軽いずっと探していたのです やっと見つかりました。

1人が参考にしています
対象商品:
40983214
2020-09-24
用途:
ドアの開け閉め
イムサカーズ有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

引戸の開閉が重くなったのでベアリング無しから
ベアリング付きの戸車に替えました!

引戸は軽くなり音も静かで今までと大違いです!

上下と前後の調整も付いていてドアのチリも綺麗に合わせられました。

クロスドライバー一本で交換できます!

交換して良かった大満足です!

対象商品:
40983223
2020-09-16
用途:
重量引き戸の戸車交換
医療・福祉・介護関連業

簡単な交換で、スムーズな引き戸の感覚を取り戻すことが
出来ました。お勧めですね!

対象商品:
40983214
2020-09-23
用途:
メンテナンス
製造業

20年目でだいぶんガタガタと音が大きくなったので替えました。良好です

対象商品:
40983223
2020-05-18
用途:
引き戸の戸車
製造業

洗面所の戸車に異物がよく噛み込み滑りが悪くなっていましたがほぼ同じ寸法のため購入し取り付けました。非常にスムーズに開閉できるようになり満足です。

対象商品:
40983214
2020-04-04
用途:
部屋戸のメンテナンス
サービス業

付け替え終了後とてもスムーズで家の新築時を思い出しました。商品に会社名があったので注文できました。小さな部品ですが社名があると便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする