アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 引き戸錠
ケース鎌錠 CL シリンダー/レバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76010803
品番
KV51-CL
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
材質
【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼、【エスカッション/サムターン/シリンダー】亜鉛合金
、【キー】真鍮
用途
一般住宅屋内用木製引戸
付属品
キー:3本
仕上
WB
適合扉厚(mm)
30〜40
注意
※玄関や屋外、浴室では使用しないでください。