曜日別特売
KLD30‐P3 表示錠 ケース鎌錠 P3 アトムリビンテック 76011004

 

KLD30‐P3 表示錠 ケース鎌錠 P3 アトムリビンテック 76011004
KLD30‐P3 表示錠 ケース鎌錠 P3 アトムリビンテック 76011004

ケース鎌錠 P3

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
仕上SG
バックセット30
内容量1セット注文コード76011004品番KLD30‐P3 表示錠
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。

用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼仕上SG適合扉厚(mm)28~36バックセット30
注意
※玄関や屋外、浴室では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 引き戸(トイレ用)新設。
田中工業有限会社製造業

引き戸の内側からの施錠、戸袋に当たらず、取り付け可能となった。
良く出来た構造ですね。

対象商品 : 76011013
2022-09-12
用途: トイレ鎌錠破損時
山下ガラス建設業・工事業

錠受けが既存品より改善されていて調整等も簡単にできました。

対象商品 : 76010977
2022-11-16
用途: 今使っている物の交換
小山その他業種

使っているもののバネガ壊れたので交換するために購入
使っていたものとはスタライクの幅が変わっていたので取り付け部の加工が必要でした

対象商品 : 76011031
2020-06-23
用途: メンテナンス
その他業種

錠前のバネが折れやすい。非常時の外からの開錠が出来なくはないが、年寄りの中での異常時のに工夫が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする