KLD51‐P3 表示錠 ケース鎌錠 P3 アトムリビンテック 76011022 KLD51‐P3 表示錠 ケース鎌錠 P3 アトムリビンテック 76011022

ケース鎌錠 P3

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76011022 品番 KLD51‐P3 表示錠
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。

材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼 用途一般住宅屋内用木製引戸 仕上シルバー 適合扉厚(mm)28〜36 バックセット51
注意
※玄関や屋外、浴室では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
引き戸(トイレ用)新設。
田中工業有限会社 様 (製造業)

引き戸の内側からの施錠、戸袋に当たらず、取り付け可能となった。
良く出来た構造ですね。

対象商品:
76011013
2022-09-12
用途:
トイレ鎌錠破損時
山下ガラス 様 (建設業・工事業)

錠受けが既存品より改善されていて調整等も簡単にできました。

対象商品:
76010977
2022-11-16
用途:
今使っている物の交換
小山 様 (その他業種)

使っているもののバネガ壊れたので交換するために購入
使っていたものとはスタライクの幅が変わっていたので取り付け部の加工が必要でした

対象商品:
76011031
2020-06-23
用途:
メンテナンス
その他業種

錠前のバネが折れやすい。非常時の外からの開錠が出来なくはないが、年寄りの中での異常時のに工夫が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする