アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの ドア錠
ケース鎌錠 T3 表示錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76011056
品番
KV51-T3
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
材質
【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼
【エスカッション、サムターン】亜鉛合金
用途
一般住宅屋内用木製引戸
種別
表示錠
仕上
WB
適合扉厚(mm)
30〜40
注意
※玄関や屋外、浴室では使用しないでください。