アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 引き戸錠
ケース鎌錠 引手付きタイプ KJ-170
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76011171
品番
KJ-170 引手
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
プッシュロック式の引手付き鎌錠です。
引手口の深さが十分にあり、開閉操作が楽にできます。
材質
【ケース】ステンレス鋼・鋼・亜鉛合金、【ストライク】ステンレス鋼・鋼、【エスカッション】亜鉛合金、【底部】ステンレス鋼(SUS304)
用途
一般住宅屋内用木製引戸
付属品
+皿タッピンねじ3×16 2本
仕様
手掛かり深さ/13mm
仕上
WBメッキ
適合扉厚(mm)
30〜38
注意
※玄関や屋外、浴室では使用しないでください。