画像準備中

スライド丁番 CR100°

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76013287 品番CR100-0-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。

材質/仕上カップ:SPCC/ニッケルメッキ、フレーム:亜鉛合金/ニッケルメッキ セット内容本体のみ 適合扉厚(mm)14〜22 かぶせタイプインセット 仕様キャッチ付き(コンシールドキャッチ) 寸法(mm)0 種類スライド丁番 開き角度(度)100 カップサイズΦ35×11mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09415262
2022-06-05
用途:
戸棚の修理

当たり前ですが、やはり説明がないので、構造を理解してとりつけするまで少し大変でした。
DIYの方は、先に調べて注文するほうがいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09415271
2022-01-28
用途:
木製ロッカーの丁番取替
不動産業

取付用のネジ5本同梱が助かる。
扉の厚み+16ミリでピッタリ収まりました。
ワンタッチでヒンジを取り外しできるので非常に楽な取付作業でした。

対象商品:
09415235
2020-09-26
用途:
キッチンの扉修理
農・林・水産業

キッチンの収納扉のスライド蝶番が破損したため注文しました。その際にはスライド蝶番の寸法をしっかり確認する必要があります。本体の寸法もキッチリ明示してあったため安心して注文できました。また、すぐに発送されてきましたので、非常に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09415244
2020-11-21
用途:
部品交換
サービス業

以前の製品とネジ穴位置が少し違ったが、事なきを得た。

対象商品:
09415235
2019-10-02
用途:
自宅台所の部品交換
サービス業

説明通りの商品で取付けなどもスムーズにできた。
ネジ穴の位置が従来のものと異なるかメーカーも違うので、許容範囲。

2021-09-19
用途:
食器棚の蝶番の取り替え
その他業種

全然ジョイントできないんです。取り付け場所、取り付け方の説明書が付いてないので、難し過ぎます!!
取り付け方説明書がなくて、どうすればいいんですか?

1人が参考にしています
対象商品:
09415235
2018-11-28
用途:
扉のメンテナンス
アクアブルー 様 (建設業・工事業)

バネありなしがあると思いますが間違ってこちらのバネなしを購入してしまいました。
ローラーキャッチを追加して事なきを得ました。
バネありなしはわかりやすく明記して頂けると助かります。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
09415235
2018-05-03
用途:
扉の修理
住友工務店 様 (建設業・工事業)

たんすの扉が傾いて兆番がだめでした、取替をして何の問題なしに使えている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする