DC100-18-6 スライド丁番 DC100° アトムリビンテック 76013332

スライド丁番 DC100°

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76013332 品番DC100-18-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)- 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルメッキ セット内容本体のみ かぶせタイプ全かぶせ 仕様キャッチ付き(コンシールドキャッチ) 寸法(mm)18 種類スライド丁番 開き角度(度)100 カップサイズΦ35×11mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76013357
2021-06-01
用途:
洋服ダンス 扉に使用。
家具の宮本 様 (卸売・小売業)

スライ丁番は似た様な種類が多いのですが、注文に際しての、品番の説明が解り易かったです。

対象商品:
76013341
2021-03-09
用途:
扉のスライド丁番交換
Fコート 様 (不動産業)

扉のスライド丁番が壊れてしまっていたので、品番が同じものをお安く見つけれたので交換しました。
全く問題ありませんでした。
ホームセンターで探すよりもずっと楽で便利ですね。また利用させて頂きます。

対象商品:
09415594
2021-01-14
用途:
破損修理(取り替え)
卸売・小売業

平成元年から約30年毎日使っている食器棚の12個のうち一番よく使う3個が破損しました。部品を調べて型番を絞り込み、99.9%同じ物(部品裏の刻印が違うだけ)を手に入ることができて木ねじだけですぐ交換できました。他の9個もいずれ可動部の穴がちびて破損するかもしれませんが、ずっと先まで同じ商品が販売されないと考えて、余分に購入しておきました。

対象商品:
76013357
2019-06-21
用途:
食器棚の扉の補修

以前から、探して居ましたが、中々見つからずに、居ました。
現状の使用品のため、安心して使用出来ます。

対象商品:
76013332
2019-02-07
用途:
家具の、修理に使用
医療・福祉・介護関連業

先日、戸棚が締まりが悪く 困ってました。個人で 修理したく探してましたが、いいもので、助かりました。

対象商品:
09415646
2020-08-24
用途:
ゴミ箱の扉に設置。

取付の際、角度が現状と少し違うため、隙間が生じました。寸法の大切な個所の表示が有ればうれしい。

対象商品:
76013357
2017-09-15
用途:
家具の蝶番が壊れたのを交換。
一級建築士事務所 アトリエ Bau 様 (建設業・工事業)

メーカー確認後、品番がわかりすぐに対応できた。サイズ含めてぴったりで大満足でした。

対象商品:
09415621
2018-05-26
用途:
古いシステムキッチンの扉の修理時
サービス業

付いていたヒンジが型落ちの為近似サイズの当商品を使用した。ねじ穴が違うため木栓で埋めて綺麗に修理できました。(少しパネルを削りましたが)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする