画像準備中

スライド丁番 ER100°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76013427 品番ER100-0-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様インセットタイプコーンシールドキャッチ 材質SPCC 種類スライド丁番 仕上ニッケルメッキ 開き角度(度)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする