アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの 丁番
スライド丁番 ER100°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76013436
品番
ER100-9-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
半かぶせタイプコーンシールドキャッチ
材質
SPCC
寸法(mm)
9
種類
スライド丁番
仕上
ニッケルメッキ
開き角度(度)
100