画像準備中

スライド丁番 NTR105°

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76013621 品番NTR105-0-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。

材質亜鉛合金 用途内装扉用 仕様インセットタイプ、キャッチ無し 種別本体のみ 仕上ニッケルメッキ 開き角度(度)105

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76013621 NTR105-0-1 29090838 NTR105-0-1 本体 スライド丁番 NTR105° アトムリビンテック スライド丁番 NTR105° アトムリビンテック 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09415296
2017-06-07
用途:
台所の流し扉に使用
ハウスクリーニング ぴか 様 (サービス業)

取付時は良かったなですが、何度か使用していると壊れてしまいました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
76013585
2014-10-25
用途:
家の建具の交換

交換の為、同一の物があって良かったです。
脱着が簡単で良いですが、もう少し耐久性があると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする