ツバ無しVレール

(10件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76014601 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。

材質アルミ押出し材 用途V型戸車とセットでご使用ください。 寸法(mm)3640 仕上アルマイトアンバー 断面寸法(mm)9×6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76014583
2024-03-18
用途:
永大引き戸のレール交換

検索動画などを参考に自分で交換しました。
カットが面倒ですが、驚くほど簡単にできました。
また注文したいと思います。

対象商品:
76014583
2021-12-11
用途:
敷居の自作。

フローリングの重ね張りに伴い、敷居を無垢フローリングの材で自作するために購入。フローリング材にトリマーで幅9mm、深さ6mmの溝を掘ったらいい感じにはまりました。ネット上に情報がなくて手探りでしたが上手くいきました。

3人が参考にしています
対象商品:
76014583
2019-11-18
用途:
家具の保守
電気・ガス・熱供給・水道業

V字レールの新設で使用しました。トリマー加工後に施工。精度も良く良品でした。

対象商品:
76014583
2020-11-20
用途:
自宅の引き戸の修理
エステック株式会社 様

長年使ってきた引き戸のレールが歪んで、滑りが悪くなってきたので、補修交換しました。数あるレールのなかで、特別運賃が加算されない商品だったので、選択しました。レールのほとんどで特別運賃が加算されますが、商品価格以上の特別運賃を加算されれば、トータルコストはホームセンター購入価格より3倍近い値段になります。特別運賃を加算しなければ、配送できないものは商品として出品する意味があるのでしょうか?

対象商品:
76014583
2019-04-30
用途:
建具用レール
大工よろずや 様

サイズを見て床板にシャクリを入れたが、少しきつかった。

対象商品:
76014592
2023-10-27
用途:
家の補修用品

家の引き戸のレールですが北関東の有名ホームセンター4社でも無かった品物です。
業者に依頼する程の部品では無いのですがモノタロウで探したらあるなんて
正直信じられなかったです。
せっかくなんで将来の分まで購入しました。

対象商品:
76014592
2018-01-04
用途:
家具の部材として
その他業種

戸棚の引戸のレールとして幅も深さも小さいので重宝です。

対象商品:
76014583
2017-06-07
用途:
傷ついたレールの交換
その他業種

ぴったりサイズが合い、物自体は大満足です。しかし配送の梱包が柔らかめのダンボールで、長さが2m近くあるため、折れていないか心配でした。サランラップの芯のような強い梱包素材の方が適していると思われます。もしくは、細い板の添木があるといいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする