VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
VS-MC シリーズ 固定倍率タイプマクロレンズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76017769
品番
VS-MC01-330
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
装置搭載優先の短O/I設計
接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能
センサー
2/3”
F値
実効F:4.4
TVディストーション
0.01%
光学倍率
0.1x
W.D.(mm)
325.5