曜日別特売

VS-TCH シリーズ ハイレゾリューションテレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個光学倍率6.0xW.D.(mm)110.9注文コード76018828品番VS-TCH6-110
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

TCシリーズのWD65、110mmをメガピクセル化した高解像の新テレセントリックレンズシリーズ。
シリーズ最大の特徴は、近年のメガピクセルカメラに対応できるよう徹底的にディストーションとコントラストにこだわった設計で画面全域においてディストーションレスとなっており、光量差も無い為、ハイクオリティな画像の取得が可能。

マウントC-MountW.D.(mm)110.9光学倍率6.0xF値実効F:39.3照明同軸落射照明:-適合センサ2/3"NA(開口数)0.076
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする