HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 電気測定
HIOKI(日置電機)の 耐電圧試験機/レコーダー(記録計)
ワイヤレス熱流ロガー セット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76021813
品番
LR8416-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥256,000
ワイヤレス熱流ロガーLR8416×1とワイヤレス電圧・温度ユニットLR8510×1のセット品です。
インターフェイス
LAN: 100BASE-TX, 機能: 付属ソフト/通信コマンドによるデータ収集, FTPサーバ/クライアント, HTTPサーバ, E-mail
USB: USB2.0シリーズミニB ×1, 機能: 付属ソフト/通信コマンドによるデータ収集, SDメモリカード内のデータをPCへ転送
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×125×36(LR8416)
質量(g)
700(バッテリ含まず)(LR8416)
用途
自動車部品の発熱・放熱の評価/建築住宅設備の断熱・遮熱性能の評価/家電の断熱性能、冷暖房の評価/地中熱の評価、農業ハウスの温熱評価/蓄熱、未利用熱(排熱)の利用
付属品
取扱説明書 ×1、測定ガイド ×1、SDメモリカード2GB Z4001 ×1、ロガーユーティリティ (CD-R) ×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1008 ×1
仕様
ワイヤレス熱流ロガーLR8416製品紹介:なし
電源
【ACアダプタ】Z1008 (AC100〜240V, 50/60Hz), 45VA Max. (ACアダプタ含む), 15VA Max. (本体のみ)、【バッテリパック】Z1007 /連続使用時間3h(23℃参考値), 7VA Max.、【外部電源】DC10〜28V, 15VA Max.
表示
5.7型TFTカラー液晶 (640 × 480ドット)
対応
LabVIEW○、MATLAB script×
機能
【熱計測特化機能 】簡単スケーリング設定:熱流センサの感度を直接入力/演算:熱流測定に便利な波形演算 (単純平均・移動平均・積算・熱貫流率) 数値演算による積算など、SDメモリカード/USBメモリへリアルタイム保存 数値/波形演算 警報出力4ch (非絶縁) 他
メモリー容量
内部8Mワード, SDカード/USBメモリ (HIOKI純正SDカードのみ動作保証)
測定チャンネル数
LR8510シリーズを任意に7台までワイヤレス (Bluetooth®無線技術)で接続, 最大105chまでの測定/データ収集が可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録間隔
100 ms, 200 ms〜1時間, 16設定 (記録間隔内に全入力チャネルをスキャン) 熱電対断線検出ON時は不可
デジタル入力
パルス入力2chまたはデジタル入力2ch (LR8512使用時)
注意
※ワイヤレス熱流ロガーLR8416×1とワイヤレス電圧・温度ユニットLR8510×1のセット品です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品説明動画
ワイヤレス熱流ロガーLR8416製品紹介
参考になった