DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード76021883 品番MJ-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様DCジャック 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)0.5 プラグ(mm)Φ3.8×1.4 コンタクト形状メス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76021883 MJ-45 50774020 MJ-45A DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4 マル信無線電機 DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4 マル信無線電機 1セット(10個) 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75928763
2023-12-31
用途:
空調服の配線

問題なく使えてますが、他の方も書かれているようにネジが緩みやすいので注意が必要です。

対象商品:
75928763
2022-03-23
用途:
空調服の電源ケーブル修理に

空調服は特殊サイズのDCジャックを使用しているので入手がしづらいのですが、モノタロウで販売されていたので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
75928763
2020-08-25
用途:
空調服のケーブル補修とモバイルバッテリー流用

空調服のDCプラグ・ジャックって一般的な5.5/2.1とかではなく、意外と入手の
難しいサイズで、秋葉原に行くか送料の高い通販しかないのが辛いところでした。
そこで「もしやモノタロウにもあるのでは??」と探してみたらすぐに発見。
なんだ、全然難しくないじゃん。(笑)
ただしこれだけだと送料が・・・。
なので仕事で使う材料やら何やら、いろいろと合わせ買いしましたが・・・
これってまんまとモノタロウの策略にハマってるってことか。(爆)
まあどうせ使う物ばかりだから良いし、これだけを買いに秋葉原に行く手間と交
通費を考えたら送料の方が安いからいいか。
何にせよこれでケーブルが傷んでもすぐに補修ができるし、もしもの時用として
モバイルバッテリーを緊急流用するための変換ケーブルも作れるようになりまし
た。

1人が参考にしています
2021-11-12
用途:
ヒートベストのバッテリー接続に使用

コネクタのネジがゆるく使ってるといつの間にか緩んで外れてしまう。もう少しきっちり止まったほうが安心して使えると思った。

対象商品:
75928763
2020-01-27
用途:
ホットグローブ電源用
有限会社平井電設 様

ホットグローブ用電池は高額なため、これで社外電池を使用して大容量電池パックを作成!!

対象商品:
75928763
2019-08-18
用途:
空調服の電源ケーブルに使用
その他業種

空調服の純正バッテリーは非常に高価である。
電圧が変更できるメリットはあるが、安価なモバイルバッテリーから給電したくでこのコネクタを購入。
百円ショップのUSB充電ケーブルを買ってきて途中で切断し、
このコネクタに半田付けした。
電圧変更できないため、一定回転数だが、無事動いています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
75928763
2019-04-06
用途:
宣伝カーの看板照明用のLEDライトへの電源供給プラグとして
サービス業

特にありません。意図した通りに使えました。満足しています。

対象商品:
75928763
2017-05-22
用途:
空調服の配線
徳建工業 様 (建設業・工事業)

写真が違っています。確認してください 品物はばっちりOK

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする