ピン・プラグジャック MR-569M

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード76022093 品番MR-569M-G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
種類丸型 コンタクト形状メス 材質本体:ABS樹脂、コンタクト:黄銅、キャップ:ABS樹脂、ケース:鉄、絶縁ワッシャー:ABS樹脂 形状ストレート 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)50以下 挿入力30N以下 抜去力3〜30N 耐電圧(V/min)AC250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75932044
2021-08-19
用途:
自作ケーブルの作成
製造業

芯線用穴は1.5mmくらい有る感じで太いケーブルでもスムーズに半田ができそうです。

対象商品:
75932053
2019-08-05
用途:
自作設計機器の連結に
その他業種

先にもかきましたが、連結コードを通す穴がちいさくて削っています。フイーダー線くらいの太さは通せるようになりませんかね?

対象商品:
75932035
2018-12-17
用途:
音声ケーブルの延長に使用
不動産業

昔ながらのしっかりした構造で、私の場合には少し太いシールドケーブルを使ったのですが、樹脂製の部分を削ってのケーブル取り付けに対応できて、思い通りの利用ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする