曜日別特売

DINプラグ・ジャック

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10個)極数5注文コード76022653品番MJ-05B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
極数5形状ストレートコンタクト形状メス仕様DINジャック(240°)種類丸型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39229032
2023-05-29
用途: 電子機器の製作
コスモソリューションサービス業

電子機器の作成に使用します。このシリーズはバリエーションも豊富で、規格品なので全く問題ありません。

対象商品 : 39229023
2023-03-22
用途: データ通信ケーブル製作時に使用
建設業・工事業

市中ではなかなか見つからなかったので、モノタロウで販売を見つけたときは大変助かった。品質にも問題なくありがたい。

対象商品 : 75929734
2021-11-02
用途: 制御用ボックスのケーブル端子がこのタイプだったので購入
山口シート製造業

端子間が密で細かい部分のハンダ仕上加工でしたが、スムーズに作業ができるように端子の向きがそれぞれ違うので作業はやり易かったです

対象商品 : 75929664
2020-09-26
用途: 機器の補修

取り扱い終了品であったが、5端子のものは3端子を兼ねていることが実物を購入して判明した。実際に手にして試してみないと明らかにならないことも部品の世界。ラッキーだった。

1が参考にしています
対象商品 : 38903855
2020-03-03
用途: 古いGPSの外部電源用
建設業・工事業

トンネル式電池ケースのプラが中で変形。奥の電池が取り出し困難なこともあり長いこと放置。外部電源を思いつき、4Pをあちこち探したがとっくに廃番。メス側としてこの番しか選択肢がなく。外殻を注意深く外し、はめてみたら引っ掛かり具合も申し分なかった。専用のホルダーでバイクに取り付け、6VなのでUSBコードを可変電源ボード経由で引き回した。使ってみてむかしのコネクタ規格は抜き差しなどの安定感が独特で、はからずもノスタルジーを感じてしまった。いいです。

対象商品 : 75929734
2019-11-06
用途: MSXパソコンのRGB出力に使用
その他業種

DIN8ピンのプラグはMSXのRGB出力に必要なので購入。作りも良くハンダ付けもしやすく、抜き差しにも耐える品質です。

対象商品 : 39229023
2019-12-26
用途: 信号線の配線用ジャック

もう、何度も購入しています。がたが無く確りと接続できます。値段が安価なのが良い。

対象商品 : 38903855
2017-03-31
用途: 手作り模型

本日配線しましたが端子は下手な半田付けですが問題なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする