マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
DC電源出力用プラグ・ジャック 電圧区分4適合品
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
76022793
品番
MP-214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
種類
丸型
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
定格電圧(V)
DC13.5
定格電流(A)
2
プラグ(mm)
Φ2.5