TAP-AD1N 3P→2P変換アダプタ絶縁カバー付き サンワサプライ 76023446 TAP-AD1N 3P→2P変換アダプタ絶縁カバー付き サンワサプライ 76023446 TAP-AD1N 3P→2P変換アダプタ絶縁カバー付き サンワサプライ 76023446 TAP-AD1N 3P→2P変換アダプタ絶縁カバー付き サンワサプライ 76023446 TAP-AD1N 3P→2P変換アダプタ絶縁カバー付き サンワサプライ 76023446 TAP-AD1N 3P→2P変換アダプタ絶縁カバー付き サンワサプライ 76023446

3P→2P変換アダプタ絶縁カバー付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76023446 品番TAP-AD1N
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。
RoHS指令に対応した製品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込口3P・1個口 プラグ形状2P コンセント形状3P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29 コード長さ(cm)アースコード/約15 アズワン品番64-0862-72 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:559

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする