マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
同軸コネクター・変換アダプター・メタル・RGBコネクター
(1件のレビュー)
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
注文コード
76023545
品番
MRC-33J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト形状・結線方法
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
結合方式
ねじ