マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
ロック式小型単頭プラグ&ジャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
極数
3
コンタクト形状
メス
注文コード
76023913
品番
MLR-033J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・コンタクト形状
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
タイプ
ステレオ
プラグ(mm)
Φ3.5