ピン・プラグジャック MR-565G

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード76025618 品番MR-565G-W7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
タイプ金メッキタイプ 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 取付穴径(Φmm)6.3 接触抵抗(mΩ)30以下 挿入力30N以下 抜去力3〜30N コンタクト形状メス 耐電圧(V/min)AC250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75931624
2020-10-02
用途:
ジャックの相手側
医療・福祉・介護関連業

以前より入手が楽になり良い。
使用感もよく定期的に使用させていただいてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする