曜日別特売
TAP-AD3LT 3P→2P変換アダプタ サンワサプライ 76025731

 

TAP-AD3LT 3P→2P変換アダプタ サンワサプライ 76025731
TAP-AD3LT 3P→2P変換アダプタ サンワサプライ 76025731
TAP-AD3LT 3P→2P変換アダプタ サンワサプライ 76025731
TAP-AD3LT 3P→2P変換アダプタ サンワサプライ 76025731
TAP-AD3LT 3P→2P変換アダプタ サンワサプライ 76025731

3P→2P変換アダプタ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76025731品番TAP-AD3LT
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

L型なのでコードがスッキリ配線できます。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
アースコード付きです。

プラグ形状2P・L型プラグ寸法(mm)W25×D30×H34.6コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)アズワン品番64-0855-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: 医療機器のコンセント抜け防止に
みはし医院医療・福祉・介護関連業

医療機器は3Pのプラグの物が多いのですが、どうしても2Pに変換して使う事が多くなります。ストレートタイプの物ですと、コンセントに刺したとき、出っ張りが強くなり、ちょっとぶつけた時に「プラグが曲がって抜けてしまう」という事故が起きやすいのです。90度曲がっている事で、そういう事故が防げます。下方向に抜けてしまっては困りますので、ビニールテープでコンセントを固定して使っています。

対象商品 : 76025731
2018-10-17
用途: 事務所壁面コンセントへの接続
株式会社伸興

真下にコードが引ける為、出っ張りが無くなり、
非常にすっきり収まりました。

対象商品 : 76025731
2017-10-26
用途: レジ電源
株式会社ナガサワ 製造業

レジのコンセントが通路に飛び出て、邪魔でしたがこのアダプターを付けてからは、歩きやすくなりました。

対象商品 : 76025731
2017-05-17
用途: 壁コンセントからPCの接続

接続時コンセントが飛び出ておりましたが、壁側からの突出がなくなり、満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする