曜日別特売
JP-TPRTENA6 インクジェット用化繊布用アイロンプリント紙 サンワサプライ 76026553

 

JP-TPRTENA6 インクジェット用化繊布用アイロンプリント紙 サンワサプライ 76026553
JP-TPRTENA6 インクジェット用化繊布用アイロンプリント紙 サンワサプライ 76026553
JP-TPRTENA6 インクジェット用化繊布用アイロンプリント紙 サンワサプライ 76026553
JP-TPRTENA6 インクジェット用化繊布用アイロンプリント紙 サンワサプライ 76026553
JP-TPRTENA6 インクジェット用化繊布用アイロンプリント紙 サンワサプライ 76026553

インクジェット用化繊布用アイロンプリント紙

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(3セット)注文コード76026553品番JP-TPRTENA6
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ナイロンやポリエステル100%などの化繊布にも転写できるアイロン転写紙です。低温で転写するので、通常品ほど熱くなく取扱いが比較的簡単です。白・淡色布、ブラックやネイビー、レッドなど濃色カラー布兼用です。※従来のアイロン転写紙は高温で転写するため、生地自体が痛んだり転写紙が生地の色に染まったりするおそれがあるため、化繊布には使えません。ユニフォームや販促用のブルゾンなど、小ロットでお揃いのものが作りたいときにおすすめです。・ブルゾン・パーカーなどに・エコバッグなど小物に

仕様
転写できる布
(1)ナイロンやポリエステルなどの化繊布、ポリエステル・アクリル混紡の綿素材 ※コットンの比率が50%を越えるポリエステル、綿混紡素材、綿100%の素材では転写が不十分ではがれや色落ちしやすくなるおそれがありますので、使用しないでください。綿、綿ポリエステル素材には従来のアイロン転写紙をご利用ください。※130℃でアイロン転写するため、130℃以下でアイロンをかける化繊布・化繊混紡布には対応しません。(例:ポリプロピレン、ビーリデン、一部のアクリル系素材)また、アイロン「低」マークの入ってい
厚さ(mm)0.26セット内容転写紙×3シート、シリコン紙×1シート寸法(mm)100×148サイズはがき用紙厚(g/m2)250アズワン品番64-0859-35
注意
※インクジェットプリンタで簡単にアイロン転写ができる便利な用紙ですが、転写後の布は市販されているプリントTシャツやシルク印刷されている布などと異なり、デリケートな取扱いが必要です。これらの布と同様に扱わないようご注意ください。
※インクジェットプリンタのインクの性質上、洗濯を重ねると色落ちしたり、アイロンが足りないとはがれたり、また洗濯方法に気をつけていただく必要があります。用紙自体の耐久性も高めましたが、デメリットもご理解いただいた上で、ご使用ください。
※記載の対応する布以外の布に転写したり、取扱説明書に記載されていない洗濯方法で洗濯されたりした結果により生じた事故につきましては、その責を一切負いかねますので予めご了承ください。
※この製品は個人で楽しむことを目的とする製品です。商業目的ではご使用にならないでください。また、高価なもの、貴重なものにはご使用にならないでください。
※一度転写したものははがすことはできませんので、いらない布で試してからご使用ください。
※特殊紙のため、写真画像やイラストを100%忠実に再現することはできません。転写後は、若干色目がくすんでしまうことがあります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76026553
2024-08-21
用途: ファブリックに使用
教育・研究機関

用紙がとても薄い。赤・青・緑の布地でプリントしたところ、時間が経つと用紙に下地の色がにじみ、写り込んで色が変わってしまった。

対象商品 : 76026553
2023-09-26
用途: 着衣の名前ラベル
教育・研究機関

作業ユニフォームを区別するために各自の名前をアイロンプリントしました。青、赤、緑などの発色も良く、満足です。ただ、地の白が白すぎて、いかにも「貼りました」が目立ちました。ユニフォームも白だと思っていたので、ちょっと驚きです。

対象商品 : 76026553
2020-12-26
用途: ポリエステル製のジャンバーにデザインワッペンを付ける
製造業

印刷も鮮明に出来、アイロン接着も良好でした。
ハサミやカッターで滑らかにカットするのが難しい。
洗濯したらどうなるのかが不安ですが、又作り直しが出来れば良いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする