マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
3極超小形単頭プラグ Φ2.5
(1件のレビュー)
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
76026607
品番
MC-25STL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
-
形状
アングル
種類
丸型
極数
3
ケーブル長(m)
1.8
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
オス