画像準備中

DCプラグ・ジャック Φ3.0X1.0

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 76026686 品番 MP-121PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種類丸型 コンタクト形状オス 仕様DCプラグ 定格電圧(V)DC12 形状アングル 定格電流(A)0.5 プラグ(mm)Φ3.0×1.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75928727
2022-06-07
用途:
乾電池電源機器の電源を変更し手持ちのACアダプターで電源供給の為

手持ちACアダプターに適合するDCジャックを購入出来た為、乾電池使用では消耗が激しく度々電池交換が必要であったが、ACアダプター電源に変更目的を達成できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする